| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21252535 Herst.-Nr.: 209285 EAN/GTIN: 4251401404546 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Verteiler 3531103N63 Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 3500Eingang:3 m PROFLEXX-07 Leitung 5 x 16 qmm mit CEE-Stecker 5 x 63 A/400 VAusgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 25 A2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 A3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 AAusführung:- Schutzorgane innenliegend unter der Bodenplatte Abmessungen: H x B x T = 250 x 361 x 361 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,79Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Absicherung: | D0-Sicherung | FI-Schutzschalter: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Zuleitung mit Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.003,75* | € 1.104,50* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.148,00* | € 1.148,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,30* | € 1.207,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,92* | € 1.218,73* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.196,59* | € 1.302,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|