| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21078692 Herst.-Nr.: 93336 EAN/GTIN: 4007529933365 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor SA8-230/16H/KNXREGgr Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern, KNX-Reiheneinbaugerät der Breite 4 TE (SA4 - 230 / 16 /) oder 8 TE (SA8 - 230 / 16 /) zur Montage auf einer Hutschiene (TH 35 nach EN 60715) zum Einbau in den Verteiler, Das Gerät verfügt über 4 (SA4 - 230 / 16 /) oder 8 (SA8 - 230 / 16 /) unabhängige, potentialfreie Schließerkontakte., Schaltkontakte sind optimiert für kapazitive Lasten, Handschalter ermöglichen das manuelle Schalten auch ohne Busspannung, Der Schaltaktor wird vom KNX-Bus versorgt und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung, Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über Schraubklemmen Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 242,68* | € 293,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 261,48* | € 312,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 295,24* | € 352,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,97* | € 366,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,22* | € 369,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|