Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel verstellbar RBAVDSRS 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel verstellbar RBAVDSRS 400
Deckel verstellbar RBAVDSRS 400
Artikel-Nr.:
     3517I-20959947
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RBAVDSRS 400
EAN/GTIN:
     4013339925384

Deckel verstellbar RBAVDSRS 400

Deckel rutschsicher R10 gemäß DIN 51130, schwere Ausführung, mit aufgenieteten schwerem Aluminiumriffelblech, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für das winkelverstellbare Formstück der begehbaren Kabelrinnen, flexibel einstellbarer Winkel von 0-90°, überlappender Deckel an den Stoßstellen. Die Befestigung des Deckels erfolgt ausschließlich über die Deckelhaltefeder RDHFS 9.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
405 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,26*
€ 361,31*
€ 5,95*
ab € 303,00*
€ 361,92*
Frei Haus
ab € 304,81*
€ 364,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,41*
€ 385,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 352,67*
€ 419,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,53*
€ 420,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.