Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter C13,6kA,1P+N S-ARC1 C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschalter C13,6kA,1P+N S-ARC1 C13
Brandschutzschalter C13,6kA,1P+N S-ARC1 C13
Artikel-Nr.:
     3517I-20266323
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSA255901R9134
EAN/GTIN:
     8012542500735
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
abb afdd

Brandschutzschalter C13,6kA,1P+N S-ARC1 C13

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit Sicherungsautomat (MCB) nach IEC/EN 62606 (VDE 0665-10) und IEC/EN 60898-1 (VDE 0641-11) bieten Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen, Schutz vor Überstrom (Überlast oder Kurzschluss), Schutz vor Überspannung (nur für AFDD intern) und Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-420.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
7,5 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
7,5 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: afdd schalter, Einbauautomat, Installationsautomat, Automat, Sicherungsautomat, Leitungsschutzschalter, EB-Automat, Schutzschalter, MCB, LS-Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,60*
€ 121,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,70*
€ 135,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,56*
€ 136,57*
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 141,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,68*
€ 143,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,59*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 42,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 42,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 42,92*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 42,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.