Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. 160A NZMH2-M160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20257982
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281308
EAN/GTIN:
     4015082813086
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3p. 160A NZMH2-M160

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125..160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1280..2240 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,99*
€ 647,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 603,14*
€ 671,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 671,66*
€ 744,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 704,86*
€ 783,64*
€ 5,95*
ab € 728,97*
€ 808,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,64*
€ 932,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,07*
€ 929,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,82*
€ 901,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,09*
€ 877,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,86*
€ 838,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,71*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,78*
Zubehör
Eaton
281666
ab € 10,56*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,47*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,63*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,05*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,82*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,75*
Zubehör
Eaton
260203 NZM1/2-XAB
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
NZM2-XRD208-240AC
ab € 375,01*
Zubehör
Eaton
266633
ab € 68,48*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,83*
Zubehör
Eaton
260156
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,67*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.