Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20250339 Herst.-Nr.: ERD418 EAN/GTIN: 3250612400805 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais 16A 2S+2Ö 24V ERD418 Installationsrelais 16A 2Schließer und 2 Öffner 24V. Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 400 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 16 A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 24 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Max. Glühlampenlast: | 1100 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 570 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,99* | € 45,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,59* | € 46,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,88* | € 46,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,95* | € 47,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,20* | € 48,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|