Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil ID2/AD MAX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil ID2/AD MAX3
Seil ID2/AD MAX3
Artikel-Nr.:
     3517I-20160277
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3699100024
EAN/GTIN:
     4024337012044
Suchbegriffe:
Zugkabel
Zugseil
Zugschalter
zugseil bernstein

Seil ID2/AD MAX3

Seil
Innendurchmesser 2 mm/Manteldurchmesser 3 mm
feste Länge 10 Meter
Zubehör Seilzugschalter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
gedreht
Stärke:
2 mm
Bruchlast:
2,3 kN
Elastisch:
nein
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zugschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,43*
€ 5,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,48*
€ 5,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,20*
€ 6,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.