Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-Gateway dunkelgrau 750-658/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517I-20067786
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-658/040-000
EAN/GTIN:
     4055143673600
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
DeviceNet Gateway
Mobilfunk-Gateway
Profibus Buskoppler

CAN-Gateway dunkelgrau 750-658/040-000

CAN-Gateway
ExtremDas CAN-Gateway unterstützt den CAN-Layer 2 und gemäß CAN-Spezifikation die zwei verschiedenen Identifier-Formate 2.0A (11-Bit-Identifier) und 2.0B (29-Bit-Identifier). Mit Hilfe von Funktionsbausteinen ist über das Gateway das Lesen und Schreiben von Telegrammen höherer Protokolle wie bspw. CANopen möglich.
Durch die automatische Bitratenerkennung (Auto-Baudrate) stellt sich das Gateway von selbst auf Baudraten von 10 kBit/s bis 1 MBit/s ein.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,05*
€ 365,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,692*
€ 370,922*
€ 5,95*
ab € 347,96*
€ 376,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 374,27*
€ 402,58*
Frei Haus
ab € 383,16*
€ 411,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,58*
€ 479,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,39*
€ 465,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,33*
€ 458,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,27*
€ 445,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,4625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
€ 6,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
€ 5,2338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
€ 3,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
€ 161,503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
€ 371,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
€ 504,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
€ 466,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
€ 50,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
€ 217,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.