Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul Cat6A DE010022742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussmodul Cat6A DE010022742
Anschlussmodul Cat6A DE010022742
Artikel-Nr.:
     3517I-19098088
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     DE010022742
EAN/GTIN:
     4059496516201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularer Steckverbinder

Anschlussmodul Cat6A DE010022742

RJ45 Anschlussmodul für den Einsatz in strukturierten Gebäudeverkabelungen bis 10GBit entsprechend der Normen EN 50173-1 bzw. ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2010 für Klasse EA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
480
Frei Haus
ab € 4,60813*
€ 4,91813*
24 Tage
unbekannt
480
€ 6,99*
ab € 4,59*
€ 4,92*
480
Frei Haus
ab € 4,65378*
€ 4,96378*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 4,91813*
€ 5,85257
pro Stück
ab 960 Stück
€ 4,86813*
€ 5,79307
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 4,71813*
€ 5,61457
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 4,62813*
€ 5,50747
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 4,60813*
€ 5,48367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück ( entspricht € 2.360,7024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.