| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19083066 Herst.-Nr.: DE620045554 EAN/GTIN: 4059496521199 |
| | |
|
| | |
| Dose 2x Cat6A PL 180 UP/UPK RAL9010 DE620045554 Modulare Anschlussdose RJ45, zweifach, Kategorie 6A Einzelgeschirmt, für Übertragungsbandbreiten bis 500 MHz auf allen Paaren entsprechend ISO/IEC 11801 Edition 2.2:2010 und EN50173-1 Klasse EA Die RJ45-Module sind werkzeuglos beschaltbar und wiederbeschaltbar, Module mit integriertem Aderführungskamm mit aufgedrucktem Farbcode nach EIA/TIA 568 A und B Module mit integrierter, selbsttätig schließender Staubschutzklappe. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Kategorie: | 6A (TIA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 9,441* | € 12,201* | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 15,05* | € 19,17* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 97,41* | € 124,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 114,00* | € 144,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|