Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsensor WFM30-40P111


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-18974365
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6052441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelsensor
Stiftleiste
sick gabelsensor
stiftleiste

Gabelsensor WFM30-40P111

Gabelsensoren, WFM, WFM30-40P111, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Keine, Lichtsender: LED, rot, Gabelweite/-Tiefe: 30 mm, 42 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,8 mm, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart Detail: Leitung, 3-adrig, Schaltfrequenz: 4 kHz, Ansprechzeit: 125 µs
Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
42 mm
Gabelbreite:
30 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
59,5 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,32*
€ 181,87*
Frei Haus
ab € 151,20*
€ 189,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.