Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 2,9x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 2,9x16
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 2,9x16
Artikel-Nr.:
     3517I-18875276
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/01 2,9x16
EAN/GTIN:
     4001796381140
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 2,9x16

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser ST:
2,9
Länge:
16 mm
Kopfform:
Zylinder
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0221*
€ 0,0302*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,76*
€ 6,84*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,58*
€ 12,01*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,79*
€ 13,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.