Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 3x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 3x8
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 3x8
Artikel-Nr.:
     3517I-18866500
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0450/001/01 3x8
EAN/GTIN:
     4001796572890
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 3x8

Senkschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8540
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0131*
€ 0,0182*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,08*
€ 8,64*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,26*
€ 10,22*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,22*
€ 11,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00957*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.