Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x28
Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x28
Artikel-Nr.:
     3517I-18861720
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 10x28
EAN/GTIN:
     4001796295768
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 10x28

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,09*
€ 69,06*
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 70,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,06*
€ 82,1814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,80*
€ 80,682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,33*
€ 77,7427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,91*
€ 76,0529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.