Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenverbinder mit APCON-Sensor F-EDGE-VS-DA-SEN-FSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenverbinder mit APCON-Sensor F-EDGE-VS-DA-SEN-FSW
Artikel-Nr.:
     3517I-18154851
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209313AQ
EAN/GTIN:
     4029299554014
Suchbegriffe:
Leuchtenzubehör
Bodenstativ

Leuchtenverbinder mit APCON-Sensor F-EDGE-VS-DA-SEN-FSW

Leuchtenverb. F-EDGE 250mm, schwarz, 1 Stk., APCON-Sensor
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Länge:
267 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
38 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,00*
€ 309,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,34*
€ 309,82*
Frei Haus
ab € 261,34*
€ 312,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,50*
€ 344,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.