Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 6G OM1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 6G OM1
Artikel-Nr.:
     3517I-17756260
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019347
EAN/GTIN:
     8717511442633
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

LWL-Kabel U-VQ(ZN)H 6G OM1

LWL-Installationskabel UCFibre I/O DI D LSHF-FR ES9 6 MM61 Artikel-Nr. 60019347 DIN VDE Bezeichnung: U-VQ(ZN)H 6G62,5 OM1 440N LWL-Kabel als Mini-Breakout -Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 6 -Fasern Multimode OM1. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 440N. Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach IEC 60332-1
IEC 60332-3-24
IEC 60754-2
IEC 61034
EN 50399 und Eurobrandklasse Dca.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
Vollader
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-VQ(ZN), glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,11*
€ 1,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.