| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17751535 Herst.-Nr.: LKD8DA720050000 EAN/GTIN: 4066449042564 |
| |
|
| | |
| GigaLine DX 600N OM4 2G50/OM4 vio KL-I-V(ZN)HH-Dca LWL-Innenkabel, semilose Vollader, Duplex Figure 0.Innenkabel für den Einsatz als Anschluss- und VerbindungskabelAnschluss- und Patchkabel für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 und OF 2000. Für direkte Steckermontage in Klebetechnik geeignet. Nicht geeignet für Crimp-Steckermontage, bei denen die Fixierung über das Sekundärcoating erfolgt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 2 | Ader-Art: | semilose Vollader | Faser-Anzahl je Ader: | 2 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM4 | Mit Zugentlastung: | nein | Mit Nagetierschutz: | nein | Mantelmaterial: | Polyolefine | Spezifizierung Mantelmaterial: | sonstige | Mantel-Farbe: | violett | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, lwl innenkabel om4, lwl innenkabel, glasfaser-kabel rollenware om3, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung |
| | |
| |