| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17750707 Herst.-Nr.: 024T8X-32198E2G EAN/GTIN: 4042673555407 |
| |
|
| | |
| U-VQ(ZN)H24F OM4CC 0.9 TB3 OM4 ClearCurve 024T8X-32198E2G-Cca MPC (Multi Purpose Cable) Festader Kabel, flammwidrig, einsetzbar innerhalb, Steigbereich, als auch außerhalb von Gebäuden, in Rohranlagen, Festaderkonstruktion für Anwendungen mit niedriger Faserzahl in LAN Netzwerken, ohne die Verwendung eines zusätzlichen Fan-out Kit, die Kabel sind für die Installation in Kanälen, Rohren und in Gebäuden geeignet Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 24 | Ader-Art: | Vollader | Faser-Anzahl je Ader: | 24 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM4 | Mit Zugentlastung: | ja | Bewehrung: | nein | Mantel-Farbe: | schwarz | Kabel längswasserdicht: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, U-VQ(ZN), lwl kabel meterware om4 24 fasern, glasfaser-kabel meterware, glasfaser-kabel rollenware om3, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung |
| | |
| |