Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-V(ZN)H 6F OM2CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve 006T8Z-32138E2G-Cca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
J-V(ZN)H 6F OM2CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve 006T8Z-32138E2G-Cca
J-V(ZN)H 6F OM2CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve 006T8Z-32138E2G-Cca
Artikel-Nr.:
     3517I-17750608
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     006T8Z-32138E2G
EAN/GTIN:
     4042673332138
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

J-V(ZN)H 6F OM2CC 0.9 TB3 Pretium ClearCurve 006T8Z-32138E2G-Cca

Corning LANscape® Innenkabel können im Innenbereich als Steigbereichsverkabelung und als Verteilungskabel verwendet werden, durch die Ausführung mit Festadern ist eine einfache und direkte Steckerfeldmontage ohne Aufteiladapter möglich, die Kabel können in Kabelkanälen und -schächten innerhalb von Gebäuden verlegt werden, metallfreie Kabelkonstruktion - benötigt keinen Potentialausgleich, geringer Kabeldurchmesser und Biegeradius - einfache Installation auf begrenztem Raum , TB3 Festaderkonstruktion - einfache und einheitliche Absetzbarbarkeit , Kabel mit silikonfreien Außenmantel, der Kabelmantel und der Außenmantel der Grundlemente (außer 900µm Festadern) sind frei von lackbenetzenden Substanzen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
6
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
6
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,11646* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 628,77*
€ 748,2363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 618,38*
€ 735,8722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 612,47*
€ 728,8393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 597,11*
€ 710,5609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 558,23*
€ 664,2937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.