Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1000-4P-Dca-T1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1000-4P-Dca-T1000
Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1000-4P-Dca-T1000
Artikel-Nr.:
     3517I-17659311
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100027776
EAN/GTIN:
     4018359449957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel Kat.7 blau 4P S/FTP AWG23 AMJ1000-4P-Dca-T1000

Kupferkabel S/FTP beschreiben gemäß EN50173-1 Kabel mit individueller Paarschirmung aus Aluminiumfolie umgeben von einem Geflecht als Gesamtschirm. Die S/FTP Kabel weisen sehr geringe Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren auf und eignen sich optimal für die Übertragung sehr hoher Datenraten. Telegärtner bietet S/FTP Kabel mit verschiedenen Kabelmantel-Typen an.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Ader-Zahl:
8
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,73*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,71*
€ 1,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.