Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC4000K125° 31126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC4000K125° 31126
LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC4000K125° 31126
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17050208
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31126
EAN/GTIN:
     4034451311268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
Leuchtmittel G4

LED-Leuchtmittel G4 10-30VDC4000K125° 31126

Klein und energiesparend ist dieser LED-Pin ein toller Ersatz für gewöhnliche G4 Pins und ersetzt diese von bis zu 20 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,8
Nennspannung:
10..18 V
Lampenleistung:
2 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
190 lm
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, led g4 4000k, led g4, led g4 2w, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,67*
€ 12,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 12,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,85*
€ 3,90*
ab € 9,84*
€ 14,50*
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.