Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 Multisensor MSensorG3S #28003808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-2 Multisensor MSensorG3S #28003808
DALI-2 Multisensor MSensorG3S #28003808
Artikel-Nr.:
     3517I-16962379
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28003808
EAN/GTIN:
     9010299886323
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

DALI-2 Multisensor MSensorG3S #28003808

Sensor nach der neuesten DALI-Spezifikation, Überwachung der Umgebungslicht- und Anwesenheitserkennung, Fernsteuerungsschnittstelle mit Interaktion über Infrarot-Fernbedienungen, Individuelle Anpassung der Parameter mit Konfigurations-Software, Stromversorgung über DALI-Leitung, Große Auswahl an Zubehör ermöglicht einen erweiterten Anwendungsbereich, Kleine Abmessungen ermöglichen eine einfache und unauffällige Integration in Leuchten, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart bis zu IP54, Die Tridonic MSensor G3 Sensorfamilie sind nach dem DALI Standard EN 62386-101 Ed.
Weitere Informationen:
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.