Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber HLG-600H-12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber HLG-600H-12A
LED-Treiber HLG-600H-12A
Artikel-Nr.:
     3517I-16961957
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     HLG-600H-12A
EAN/GTIN:
     4021087009447
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED-Treiber HLG-600H-12A

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 480W, Eingangsspannung 90-305V AC
130-430V DC. Konstantspannungsausgang 12V. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,03*
€ 584,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,45*
€ 583,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,07*
€ 571,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,80*
€ 553,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,42*
€ 502,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.