| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16873530 Herst.-Nr.: 17156 EAN/GTIN: 4034451171565 |
| |
|
| | |
| Autolampe Halogen R2 P45T 12V 100/90W SB 17156 Off-Road-Lampe, Super Bright, Faltschachtel, 64204SB Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 2 | Lampenleistung Wendel 1: | 100 W | Lampenleistung Wendel 2: | 90 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | P45t | Normbezeichnung (ECE): | R2 | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,04* | € 7,61* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,05* | € 7,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,71* | € 8,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,46* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|