|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-16864512 Herst.-Nr.: 37112 EAN/GTIN: 4034451371125 |
| |
|
|  |  |
 | Chip LED 5,6x16mm E5,5 20-28VAC/DC 15mA ugn 37112 Chip LED 5,6x16mm Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiederstand, zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Anodenanschluss mit Markierung für Anode (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. Weitere Informationen:  |  | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | E5,5 | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Farbe: | grün | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 3,97* | € 6,04* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 4,00* | € 6,09* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 4,54* | € 6,84* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 4,67* | € 7,02* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 5,14* | € 7,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|