Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner-Relais TOER2-EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner-Relais TOER2-EB
Türöffner-Relais TOER2-EB
Artikel-Nr.:
     3517I-16759862
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     TOER2-EB
EAN/GTIN:
     4035138010078
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Controller Türöffner
Türöffner-Relais
sprechanlagenset tcs

Türöffner-Relais TOER2-EB

zum gezielten Türöffnen bei mehr als einer Außenstation, Schutzart: IP 20, zum Einbau in die Unterputzdose und gegen Feuchtigkeit schützen, potentialfreier Relaiskontakt (Schließer: 24 V DC / 2 A), mit eigenem :BUS-Anschluss zur ortsunabhängigen Montage, alternativ können auch Steuerfunktionen ausgewertet werden, Türöffnerzeit ab Werk: 1 Sekunde / mit Servicegerät einstellbar, 2- bzw.
Weitere Informationen:
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Unterputz
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: controller türöffner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 53,18*
€ 69,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,37*
€ 69,41*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 55,44*
€ 72,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 56,83*
€ 73,83*
Frei Haus
ab € 57,98*
€ 75,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.