Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte ETA 845 EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte ETA 845 EV1
Etagenplatte ETA 845 EV1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16756964
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55829
EAN/GTIN:
     4011459558291
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte alu
klingelplatte
grothe klingelplatte

Etagenplatte ETA 845 EV1

Aluminium Etagenplatte 845 EV1 Der ETA 845 besteht aus Aluminium und hat eine silber eloxierte glatte Oberfläche, was ihn hervorragend gegen Korrosion und Verwitterung schützt. Mithilfe einer Soffitte haben Sie die Möglichkeit, die Flächentaster / Nam
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
9
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
168 mm
Frontplatte Breite:
202 mm
Einbauhöhe:
168 mm
Einbaubreite:
202 mm
Einbautiefe:
54 mm
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 90,54*
€ 113,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,62*
€ 113,47*
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 117,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,57*
€ 117,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,86*
€ 118,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
55895
ab € 26,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.