Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr
Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-16751021
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6200115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder

Handauslösung grau 24V 1 Wechsler DKT 01 gr

Aufputz, als Handauslöser für Feststellanlage maschinellen Rauchabzugsanlagen
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Nennspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,87*
€ 66,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,42*
€ 71,30*
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 72,64*
€ 5,95*
ab € 56,73*
€ 72,87*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,46*
€ 74,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
6200147
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.