Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler BZ48/A 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-16658701
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70003-1036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler BZ48/A 24VDC

Celsa Betriebsstundenzähler BZ48/A 24VDC dokumentiert alle Einschaltzeiten Ihrers Verbrauchers und ermöglicht damit z.B. eine präzise Wartungsplanung. Bis zu 999999.99 h können gezählt werden bis zum Zählerüberlauf. Zum Anschluss an DC-Versorgungen mit 24...24 V.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
999999,99 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
8
Eingangsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Frequenz der Eingangsspannung:
0 Hz
Breite:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.