Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltmeter analog Direktmessung 60VAC VLM-1-60/96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16653048
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG113110R4001
EAN/GTIN:
     8012542546801
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
voltmeter ac dreheisen

Voltmeter analog Direktmessung 60VAC VLM-1-60/96

Voltmeter VLM Analog Direktmessung 72x72mm für den Türbeinbau. Direkt Anschluss
Weitere Informationen:
Messbereich:
0..60 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1,5
Verlustleistung:
2,5 W
Geeicht:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
96 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,04*
€ 42,21*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,29*
€ 42,32*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,87*
€ 42,91*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,18*
€ 45,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,27*
€ 47,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.