Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose 3f 3m 45 Grad weiß 3663290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischsteckdose 3f 3m 45 Grad weiß 3663290
Tischsteckdose 3f 3m 45 Grad weiß 3663290
Artikel-Nr.:
     3517I-16565029
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     3663290
EAN/GTIN:
     4025221380065
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Tischsteckdose 3f 3m 45 Grad weiß 3663290

Mit VDE-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Mit Deckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,381*
€ 7,021*
10
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 7,03*
10
Frei Haus
ab € 5,488*
€ 7,168*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,70*
€ 16,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,021*
€ 8,35499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,751*
€ 8,03369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,381*
€ 6,40339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.