| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16353672 Herst.-Nr.: 7323500 EAN/GTIN: 4018242438334 |
| |
|
| | |
| Geräteträger silber 7750 +LLWS #7323500 Geräteträger aus Stahlblech, silbergrau beschichtet. In Kombination mit Tragprofilen E-Line Flex 0775... anzuwenden. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Farbe silbergrau (RAL 9006). Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 95 mm x 122 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | sonstige | Fassung: | ohne | Mit Leuchtmittel: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | Silber | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 230 V | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,26* | € 257,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,94* | € 260,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|