Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzkombizange verchromt, 145mm 08 25 145 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzkombizange verchromt, 145mm 08 25 145 SB
Spitzkombizange verchromt, 145mm 08 25 145 SB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16218177
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     08 25 145 SB
EAN/GTIN:
     4003773080268
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen

Spitzkombizange verchromt, 145mm 08 25 145 SB

08 25 145 SB Spitz-Kombizange Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.. besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher). Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile. gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Vorstehende Schneide:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 18,54*
€ 23,54*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 25,74*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,17*
€ 28,17*
1
€ 3,90*
ab € 22,91*
€ 31,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.