Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutzband RKBA 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kantenschutzband RKBA 5
Kantenschutzband RKBA 5
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16217367
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKBA 5
EAN/GTIN:
     4013339077991
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
niedax kantenschutz

Kantenschutzband RKBA 5

Kantenschutzband mit Stahlklemmband, zum Schutz der Kabel vor Verletzung an Metall- und Kunststoffschnittkanten, halogenhaltig. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzband anzuordnen! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 5,5 x 8 mm für Klemmbereich t : 0,8 - 1,5 mm Lieferlänge L : 10 m Einsatztemperaturbereich : -25° bis 60°C Farbe : schwarz Werkstoff : Polyvinylchlorid-weich (PVC-weich)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Breite:
14,5 mm
Höhe:
5,5 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,771*
€ 3,551*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 3,56*
10
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 3,61*
10
€ 3,90*
ab € 2,827*
€ 3,627*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 6,81*
€ 8,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 3,551*
€ 4,22569
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,541*
€ 4,21379
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,361*
€ 3,99959
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,201*
€ 3,80919
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,101*
€ 3,69019
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,771*
€ 3,29749
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 35,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.