| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16156726 Herst.-Nr.: 0149.0032 EAN/GTIN: 4012799490326 |
| |
|
| | |
| Luftfilter Kanaleinbau TFP 25 Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFP 25, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 9,5 kg, Filterklasse: ISO Coarse 85 % (G4), Kanalmaß: 500 mm x 300 mm, Breite: 540 mm, Höhe: 340 mm, Tiefe: 500 mm, Breite mit Verpackung: 540 mm, Höhe mit Verpackung: 340 mm, Tiefe mit Verpackung: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 70 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 540 mm | Höhe: | 340 mm | Tiefe: | 500 mm | Filterklasse: | G4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 480,33* | € 555,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 496,90* | € 578,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,53* | € 584,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 516,59* | € 597,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 585,21* | € 674,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|