Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN200 DZR 20/2 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Rohrventilator Drehstrom DN200 DZR 20/2 B Ex t
Axial-Rohrventilator Drehstrom DN200 DZR 20/2 B Ex t
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16153240
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0720
EAN/GTIN:
     4012799867203
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN200 DZR 20/2 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +40 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +60 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
65 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1050 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
317 mm
Kanalhöhe:
317 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.157,75*
€ 1.325,64*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.162,21*
€ 1.326,64*
Frei Haus
ab € 1.167,80*
€ 1.338,39*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.307,47*
€ 1.490,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,64*
€ 1.577,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,19*
€ 1.541,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,63*
€ 1.468,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,27*
€ 1.424,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,75*
€ 1.377,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 248,81*
Zubehör
Maico
0036.0069
ab € 44,23*
Zubehör
Maico
0092.0274
ab € 168,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 721,60*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 46,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 662,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.