Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter m.Krallen SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter m.Krallen SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5
Gegenmutter m.Krallen SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-15939600
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103310
EAN/GTIN:
     4044773181982
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)

Gegenmutter m.Krallen SKINDICHT SM-PE-M 16x1,5

Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M 16X1.5 LOCKNUT
Gegenmutter
M 16
Schlüsselweite: 19mm
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung an der Innenseite von lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen
Einsetzbar mit metrischen SKINTOP® und SKINDICHT® Kabelverschraubungen für Anwendungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Die Kontaktierung wird beim Anziehen der Gegenmutter durch die Schneidkanten erzielt, die die beschichtete Schicht des Gehäuses ankratzen
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Optimale Kontaktierung eines beschichteten Gehäuses zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen und zum Potentialausgleich
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Form:
sechseckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lappkabel gegenmutter m16, sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m16, Sechskantmutter, Mutter, Verschraubungsmutter, 6-kant-Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,356*
€ 0,586*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5467*
€ 0,7067*
8 Tage
998
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,5368*
€ 0,7068*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,80*
3 Tage
1466
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,52489*
€ 0,84489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.