| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15901106 Herst.-Nr.: 04.841.2250.0 EAN/GTIN: 4015573065451 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschilderast Großbuchstaben 04.841.2250.0 Bezeichnungsschilderäste für Reihenklemmen Typ 9700 A / , 10 Schilder pro Ast, Beschriftung: A Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Buchstaben | Rastermaß: | 10 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,83* | € 7,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,85* | € 8,55* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,50* | € 9,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,60* | € 9,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,755* | € 9,835* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,234* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|