Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenreinigungsspray 750ml ECO COMPLEX BLUE 750


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eco
Eco
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3517I-15864550
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-11050
EAN/GTIN:
     5412386036965
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Drucksprüher
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat

Flächenreinigungsspray 750ml ECO COMPLEX BLUE 750

Kennzeichnungs- und VOC-frei. Gleichmäßig glänzende Oberfläche. NSF C1/A7-Registrierung. Lebensmitteltechnik-Freigabe.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
750 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 17,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,63*
€ 17,63*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 19,83*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 14,67*
€ 20,42*
20 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,77*
€ 23,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
1 Packung enthält 750 Milliliter (ab € 0,01956* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
32436-AA
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.