Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung (Ex) VG 29-K68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung (Ex) VG 29-K68
Kabelverschraubung (Ex) VG 29-K68
Artikel-Nr.:
     3517I-15850013
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1569030000
EAN/GTIN:
     4008190142872
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68

Kabelverschraubung (Ex) VG 29-K68

Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,59 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
47,2 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,51383*
€ 3,27383*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 2,636*
€ 3,426*
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,7074*
€ 3,5074*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,8158*
€ 3,6358*
10 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,8533*
€ 3,6833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,426*
€ 4,07694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,196*
€ 3,80324
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,636*
€ 3,13684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.