Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-JZ 7x 2,5 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NYM-JZ 7x 2,5 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum
NYM-JZ 7x 2,5 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum
Artikel-Nr.:
     3517I-15665830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-JZ 7x 2,5 Eca Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
mantelleitung 7x1,5 500m

NYM-JZ 7x 2,5 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum

In Anlehnung an VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. Aderfarbcode nach VDE 0293.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 7x1,5, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NYM-JZ 7x 2,5 Eca Ri.50
ab € 3,1702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.