Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-O 1x 1,5 Eca Ri100 Mantelltg Feuchtraum


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NYM-O 1x 1,5 Eca Ri100 Mantelltg Feuchtraum
NYM-O 1x 1,5 Eca Ri100 Mantelltg Feuchtraum
Artikel-Nr.:
     3517I-15665561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-O 1x 1,5 Eca Ri100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-O

NYM-O 1x 1,5 Eca Ri100 Mantelltg Feuchtraum

Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. Aderfarbcode nach VDE 0293.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nym-o 1x 2,5 ri.100, nym-o, nym-o 1x 1,5, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4355*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5855*
€ 0,69675
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5355*
€ 0,63725
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,4955*
€ 0,58965
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,4355*
€ 0,51825
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120012
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.