Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV 1x0,8/1,4 ws Sp.100 Schaltdraht


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YV 1x0,8/1,4 ws Sp.100 Schaltdraht
YV 1x0,8/1,4 ws Sp.100 Schaltdraht
Artikel-Nr.:
     3517I-15661013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YV 1x0,8/1,4 ws Sp.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
schaltdraht yv 1x0,8
schaltdraht

YV 1x0,8/1,4 ws Sp.100 Schaltdraht

Als Verbindungskabel in Fernmeldeanlagen und Fernmeldegeräten zur Übertragung von Nachrichten und Fernwirkinformationen.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Anzahl der Verseilelemente:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
ohne
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht yv 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3623*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Meter
€ 0,4023*
€ 0,47874
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,3723*
€ 0,44304
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.