Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15475263 Herst.-Nr.: 333.417 EAN/GTIN: 4016514014606 |
| |
|
| | |
| 10Zoll Steckdosenleiste 3f Schutzk., alu 333.417 10" - Steckdosenleiste ALU 1HE 3x Schutzkontaktsteckdose RAL 7035, Profil: ALU 1HE Länge:208mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontakt - Winkelstecker, inkl. Haltewinkel im Polybeutel, Weitere Informationen: | | Gehäuseform: | rechteckig | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Mit Ein-/Ausschalter: | nein | FI-Schalter: | nein | Netzentstörfilter: | nein | Überspannungsschutz: | nein | Nennstrom: | 16 A | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Mit Deckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,78* | € 33,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,06* | € 34,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,18* | € 34,50* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,41* | € 34,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,75* | € 35,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 13,09* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|