Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 40-57A ZB65-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-15266806
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278459
EAN/GTIN:
     4015082784591
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais

Motorschutzrelais 40-57A ZB65-57

Motorschutzrelais, Sortiment: Bimetallrelais ZB bis 150 A, Zubehör: Motorschutzrelais, Baugröße: ZB65, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMF40, DILMF50, DILMF65, DIULM40, DIULM50, DIULM65, SDAINLM70, SDAINLM90, SDAINLM115, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00
Weitere Informationen:
Einstellbarer Strombereich:
40..57 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion Eingang:
nein
Reset-Funktion automatisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 58,03*
€ 71,64*
9 Tage
367
€ 4,95*
ab € 49,94*
€ 72,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,52*
€ 84,27*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 87,86*
€ 102,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,13*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,99*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,14*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
277772 DILM40(110V50/60HZ)
ab € 94,56*
Zubehör
Eaton
277962 DILMC40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 103,59*
Zubehör
Eaton
278022 DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 187,75*
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 188,66*
Zubehör
Eaton
277760 DILM40(208V60HZ)
ab € 94,82*
Zubehör
Eaton
277812 DILM40-22(RDC24)
ab € 80,77*
Zubehör
Eaton
277819 DILM50(240V50HZ)
ab € 119,92*
Zubehör
Eaton
277909 DILM65(RDC60)
ab € 252,53*
Zubehör
Eaton
277833 DILM50(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 120,42*
Zubehör
Eaton
277895 DILM65(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 139,40*
Zubehör
Eaton
109199 DILM72(110V50/60HZ)
ab € 199,15*
Zubehör
Eaton
277911 DILM65(RDC240)
ab € 253,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.