| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15246743 Herst.-Nr.: 280979 EAN/GTIN: 4015082809799 |
| |
|
| | |
| Achsverlängerung ZAV-P5 Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 480 mm | Querschnitt-Höhe: | 0 mm | Querschnitt-Breite: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Achsverlängerung, Achsenverlängerung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,54* | € 23,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,11* | € 24,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,00* | € 25,47* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,62* | € 27,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,62* | € 27,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|