| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15203075 Herst.-Nr.: 0035299 EAN/GTIN: 4030641352998 |
| |
|
| | |
| 2-Handsicherheitsrelais AC50/60HZ 230V BD5980N.02 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge: | Schließer | Mit Rückführkreis: | nein | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Schaltnetzteil geschlossen, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweihandschaltgerät, Zweihandrelais, Pressensteuerungsgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 233,18* | € 261,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,96* | € 263,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,11* | € 265,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 249,55* | € 278,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 263,31* | € 293,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|