| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15185904 Herst.-Nr.: Q218629 EAN/GTIN: 4086500010882 |
| |
|
| | |
| Passeinsatz NEOZED D02 16A grau 01706.016000 Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsstrom: | 16 A | Farbcode: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,22* | € 0,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 0,25* | € 0,41* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,30* | € 0,42* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,31* | € 0,43* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,28* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|