Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 650x300x205,IP44 FP41TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 650x300x205,IP44 FP41TN
Wandschrank,univers 650x300x205,IP44 FP41TN
Artikel-Nr.:
     3517I-15180223
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP41TN
EAN/GTIN:
     3250612666171
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandschrank,univers 650x300x205,IP44 FP41TN

Schrank, univers, IP44/I, 650x300x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660-500 und DIN EN 61439, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
650 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,41*
€ 253,42*
Frei Haus
ab € 211,54*
€ 255,90*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,77*
€ 257,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 214,17*
€ 257,95*
€ 5,95*
ab € 231,47*
€ 272,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,28*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 15,05*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,52*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,55*
Zubehör
Hager
FZ441B
ab € 13,15*
Zubehör
Hager
FZ441N
ab € 45,95*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,11*
Zubehör
Hager
FZ611N
ab € 112,46*
Zubehör
Hager
FZ621N
ab € 142,78*
Zubehör
Hager
FZ737B
ab € 24,62*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 27,12*
Zubehör
Hager
UZ009
ab € 11,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.