Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 10A,400V,2-pol,3PLE SK606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselschalter 10A,400V,2-pol,3PLE SK606
Schlüsselschalter 10A,400V,2-pol,3PLE SK606
Artikel-Nr.:
     3517I-15158922
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SK606
EAN/GTIN:
     3250615616067
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 400v

Schlüsselschalter 10A,400V,2-pol,3PLE SK606

Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE. Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, hager schlüsselschalter, Schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,54*
€ 116,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,85*
€ 117,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,34*
€ 118,78*
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 123,71*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,81*
€ 131,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SK001
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.